| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910058183 Herst.-Nr.: SBH-9VAS+DC PLUG EAN/GTIN: 4053199535439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albrecht DR 463 Internet Radio-Adapter DAB+, UKW Bluetooth®, DLNA, Internetradio, WLAN DLNA-fähig Silber Großes Farbdisplay Digitalradio (DAB+) Empfang von mehr als 25.000 Radiostationen u?ber WLAN Radiosteuerung auch via kostenloser App möglich Der Albrecht DR 463 in ein Hybrid-Adapter mit Internetradio, DAB+, UKW und Bluetooth Funktion zum Anschluss an Ihre HiFi-Anlage oder Lautsprechersystem. Sie benötigen nur eine Internetverbindung und einen WLAN-Router. Auf dem neuen Farbdisplay sind die Stationsnamen, Stationsinformationen sowie die Uhrzeit auf einen Blick ablesbar. Über die INFO-Taste erhalten Sie noch weitere Informationen über Bit- und Abtastrate, Codec, Genre, Ort und Datum. Zusätzlich können Musikdaten vom PC auf die Stereoanlage übertragen werden. DLNA Funktion: Mitteln DLNA lassen sich einige Funktionen des Adapters per App mit dem Smartphone steuern. Man kann per App z.B. die Sender verstellen oder die Lautstärke regulieren. Während der Musikwiedergabe bekommt man das Logo des Radiosenders oder das Albumcover des gehörten Liedes auf dem Smartphone angezeigt. Des weiteren kann man auch Musik von seinem Telefon über das Internetradio abspielen. Um DLNA zu nutzen, gibt es diverse Apps im Markt. In der Bedienungsanleitung finden Sie eine detaillierte Beschreibung der DLNA Funktionen am Beispiel der App Air Music Control. Internetradio mit über 25.000 Sendern weltweit · DAB+ Digitalradio · UKW Radio · Bluetooth (ermöglicht Streaming von jeglichen Online Musik-Diensten wie z.B. Spotify) · DLNA Heimvernetzung mit entsprechender App aktivierbar: · 1. Radio-Bedienung über das Smartphone · 2. Eigene Musik vom Smartphone via DR 463 abspielen · 3. Streaming-Funktion: Musikdateien vom PC via WLAN auf der Stereoanlage abspielbar · 250 Speicherplätze für Internet-Radio · Radiowecker mit 2 Zeiten · Timer · Sleeptimer · Wettervorhersage wird auf dem Standby Bildschirm angezeigt · Energiesparmodus/Dimmer. Lieferumfang: DR 463 Radio Adapter + Fernbedienung (inkl. Batterien) + Cinch Kabel + Wurfantenne + IEC-Antennen-Adapter + 230 V Netzteil.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,93* | € 4,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,89* | € 4,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,52* | € 10,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|