Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS BH-511-4A Batteriehalter 1x Lady (N) Kabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058184
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     BH-511-4A
EAN/GTIN:
     4053199535408
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
tru components batteriehalter
batteriehalter
5er Pack TRU COMPONENTS BH-511-4A Batteriehalter 1x Lady (N) Kabel

Ideal für Serienanwendungen
In schwarzem Thermoplast geformt
Leitungslänge 150mm

Halter für 1 x N-Batterie mit roten und schwarzen Anschlussleitungen für den schnellen Anschluss an das Gerät.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Kabel
Passend für Batteriegröße: Lady (N)
Zellen-Zahl: 1
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Batteriehalter
Hersteller-Nr.: BH-511-4A
EAN: 4053199535408
Flüssigkeitstemperatur max.: 40 °C
Flüssigkeitstemperatur min.: 5°C
Anschlusskabel: H07RN-F 3 G 1,0 mm²

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, BH-511-4A, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter, Rundzellenhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,81*
1 Tag
121
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 9,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.