Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda VMA02 Audio-Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda
Whadda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058295
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     X46144
EAN/GTIN:
     5410329558581
Suchbegriffe:
816353012399
Whadda
VMA02
Whadda VMA02 Audio-Shield

Sprachaufnahme über eingebautes Mikrophon oder Line-Eingang. Starten Sie die Wiedergabe, die Aufnahme usw. mit die eingebauten Tasten oder dem Arduino® UNO. Aufnahmezeit 60 s und Wiedergabe über Lautsprecher oder Line-Ausgang. Es kann ein Beispiel heruntergeladen werden und die Shields sind stapelbar, es können also verschiedene Shields gestapelt werden. Verwendet Pin 10 als Chip Select beim Arduino® UNO und die ICSP-Pins als eine serielle Verbindung mit dem Shield beimArduino®, um I/O-Pins freizusetzen.

Ausführung: Vormontiertes Modul
Kategorie: Audio-Shield
Kategorie: Shield
Anschlüsse intern: 3,5 mm Klinke + ICSP + Pfostenstecker + Buchsenleiste
Produkt-Art: Shield
Hersteller-Nr.: VMA02
EAN: 5410329558581
Bügeldurchmesser: 7,1 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.