Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda KA02 Audio-Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda
Whadda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058296
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     X46145
EAN/GTIN:
     5410329555832
Suchbegriffe:
816353012108
Whadda
KA02
Whadda KA02 Audio-Shield

Sprachaufnahme über eingebautes Mikrophon oder Line-Eingang. Starten Sie die Wiedergabe, die Aufnahme usw. mit die eingebauten Tasten oder demArduino® UNO. Aufnahmezeit 60 s und Wiedergabe über Lautsprecher oder Line-Ausgang. Es kann ein Beispiel heruntergeladen werden und die Shields sind stapelbar, es können also verschiedene Shields gestapelt werden. Verwendet Pin 10 als Chip Select beim Arduino® UNO und die ICSP-Pins als eine serielle Verbindung mit dem Shield beim Arduino, um I/O-Pins freizusetzen.

Ausführung: Bausatz
Kategorie: Shield
Kategorie: Audio-Shield
Anschlüsse intern: 3,5 mm Klinke + ICSP + Pfostenstecker + Buchsenleiste
Produkt-Art: Shield
Hersteller-Nr.: KA02
EAN: 5410329555832
Bügeldurchmesser: 7,1 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.