Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi AC100 Filter EPA-/Aktivkohlefilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLonghi
DeLonghi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058404
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     AC100 Filter
EAN/GTIN:
     8004399370210
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
DeLonghi AC100 Filter EPA-/Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter
Die Aktivkohle wirkt, dank ihrer speziellen Eigenschaft, stark gegen schädliche Gase, Rauch und feine Staubpartikel.
EPA-Filter
Der EPA-Filter filtert kleinste Staubpartikel.

Kategorie: EPA-/Aktivkohlefilter
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: EPA-/Aktivkohlefilter
Hersteller-Nr.: AC100Filter
EAN: 8004399370210
Kabelgebundene Schnittstelle : 2 x RJ45 Ethernet-Port-Eingänge (Daten, 10/100/1000 Base-T(x)); 2 x RJ45 Ethernet-Ports mit P.S.E. Ausgang (Daten und Strom, 10/100/1000 Base-T(x))
PoE-Standard: IEEE 802.11 af/at
Abmessungen (BxHxT): 41 x 95 x 70 mm
Gewicht: 370 g
Eingangsspannung: 12-57 VDC am 4-poliger Schraubklemmleiste
Ausgangsspannung: 50 V / 600 mA, max. 30 W pro Port
LED-Betriebsanzeige: PWR / Betrieb: 1 x LED; grünes Leuchten: Die Stromversorgung ist eingeschaltet und funktioniert normal
PoE-LED-Anzeige: 2 x LEDs: Blaues Leuchten: PoE-Geräteleitung; Blaues Blinken: PoE-Gerät wird erkannt; Blaue Leuchte aus: Kein PoE-Gerät erkannt
Schutz: Kurzschluss-, Überlastungs- und Hochspannungsschutz
Gehäusematerial: Metall
Schutzart: IP30
Montage: Hutschiene und Wandhalterung (enthalten).

Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, 8004399370210, DeLonghi, AC100 Filter, Luftwäscher, Lufterfrischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,20*
€ 47,72*
€ 5,00*
ab € 35,97*
€ 47,72*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,69*
€ 48,41*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 56,46*
€ 3,50*
ab € 55,91*
€ 73,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.