Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorex TK24-T02-MG01-Ö20-S10 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 20°C Schließ-Temperatur 10°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorex
Thermorex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058682
Hersteller:
     Thermorex
Herst.-Nr.:
     X469671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermorex
TK24-T02-MG01-Ö20-S10
Bimetall
switch
Thermorex TK24-T02-MG01-Ö20-S10 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 20°C Schließ-Temperatur 10°C 1St.

Der ??24 – Thermostat(DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperaturgrenzen aufrechterhalten wird, wodurch das Ein- und Ausschalten der elektrischen Schaltung automatisch gesteuert wird.

Kategorie: Bimetallschalter
Öffnungstemp. ± 5°C: 20 °C
Schließtemp. °C: 10 °C
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 16 A
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.50 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Bimetallschalter
Typ: TK24-T02-MG01-Ö20-S10
Hersteller-Nr.: TK24-T02-MG01-Ö20-S10
EAN: - - - - - - - - -
Körper aus Kunststoff
Toleranz +/-3 °C

Weitere Suchbegriffe: Thermoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.