Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity CPF0402B10RE1 Dünnschicht-Widerstand 10? SMD 0402 0.063W 0.1% 25 ppm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058784
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1879208-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
10er Pack TE Connectivity CPF0402B10RE1 Dünnschicht-Widerstand 10? SMD 0402 0.063W 0.1% 25 ppm

Kategorie: Dünnschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0402
Widerstand: 10 ?
Belastbarkeit: 0.063 W
Toleranz ±: 0.1 %
Temperatur-Koeffizient: 25 ppm
Breite: 0.50 mm
Höhe: 0.30 mm
Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 1 mm
Typ: CPF0402B10RE1
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1879208-1
EAN: - - - - - - - - -
Ohne Laufwerk

Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, TE Connectivity, 1879208-1, CPF0402B10RE1, 123-7031, Neohm, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
445
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,452*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 4,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.