Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 510? SMD 2W 1% 100 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058941
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-2176070-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
100er Pack TE Connectivity CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 510? SMD 2W 1% 100 ppm

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Widerstand: 510 ?
Belastbarkeit: 2 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Breite: 3.2 mm
Höhe: 0.55 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.35 mm
Typ: CGS 3521
Hersteller-Nr.: 4-2176070-2
EAN: - - - - - - - - -
Messfrequenz: 2 Hz
Temperaturfehler: ±0.1 % von [Max]/°C
Messgenauigkeit bis 20000 lx: ± (4 % des Ergebnisses+ 10 Teilungsschritte)
Messgenauigkeit bis 200000 lx: ± (5 % des Ergebnisses+ 10 Teilungsschritte).

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 4-2176070-2, CGS 3521, Neohm, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1 Tag
3119
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 62,62*
€ 81,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 65,81*
€ 78,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 64,64*
€ 76,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 62,62*
€ 74,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.