Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro GoPro Adapter 20886 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060035
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20886
EAN/GTIN:
     4250234508865
Suchbegriffe:
4250234508865
Walimex Pro
20886
GoPro Adapter
Walimex Pro GoPro Adapter 20886 Befestigungs-Clip

in Deutschland gefertigt
aus sehr leichtem und eloxiertem Aluminuim
geeignet für die GoPro Hero 3+ / GoPro Hero 4
mit 1/4 Zoll Gewindebohrung

Der walimex pro GoPro Adapter ist perfekt für die Montage einer GoPro an Handstative. Der Adapter besteht aus Luftfahrtaluminium und wurde in Deutschland gefertigt und eloxiert. Das hochwertige Aluminium macht ihn zu einem perfekten Begleiter in extremen Situationen. Das seitlich angebrachte Gewinde zum verschrauben der Kamera ersetzt die Hutmutter.

Kategorie: Befestigungs-Clip
Produkt-Art: Befestigungs-Clip
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 20886
EAN: 4250234508865
Bruttogewicht: 0.858 kg
Farbe: cyan
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 2600
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 305A

Lieferumfang: -1x walimex pro GoPro Adapter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 11,41*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,42*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 17,31*
€ 24,57*
€ 3,50*
ab € 19,29*
€ 27,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.