Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 40075 Krippenbank Rustikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kahlert
Kahlert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060146
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     40075
EAN/GTIN:
     4026179400751
Suchbegriffe:
4026179400751
Kahlert Licht
40075
Kahlert Licht 40075 Krippenbank Rustikal

Kategorie: Krippenbank
Besonderheiten: Rustikal
Material: Holz
Breite: 45 mm
Höhe: 65 mm
Produkt-Art: Krippenbank
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 40075
EAN: 4026179400751
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Temperaturbereich von -0 bis +50 °C

Lieferumfang: -

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,26*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.