| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910060492 Herst.-Nr.: 8821-004.01 EAN/GTIN: 4011644004787 |
| |
|
| | |
| InterBär Pinfix Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Pinfix Hält Eurostecker fest in der Steckdose Schluss mit schlecht sitzenden Netzteilen in Steckdosen oder Steckdosenleisten. Denn mit diesem Pinfix® hält jedes Netzteil und jeder Euro-Stecker sicher in der Steckdose. Einfach in die Steckdose stecken fertig! Der Pinfix® bietet zusätzlichen Berührungschutz, da Kleinteile nicht mehr so einfach zwischen Steckdose und Stecker gesteckt werden können. Herstellerfarbe: Schwarz Farbe: schwarz Passend für Marke: Pinfix Produkt-Art: Adapterstecker Kategorie: Adapterstecker Hersteller-Nr.: 628044 EAN: 4011644004787 Modulspannung max. 25 V Ladeschluss-Spannung 14,2 V Leerlaufspannung max. 25 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Kinderschutz Steckdosen, Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen, 4011644004787, interBär, 628044, Pinfix |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,81* | € 3,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,65* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 4,06* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,71* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|