Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 1662C0500 Abdeckrahmen Passend für (Rollladensysteme) Ehmann ROLLO-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060615
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     X57197
EAN/GTIN:
     4012096166658
Suchbegriffe:
4012096166658
Ehmann
1662C0500
Ehmann 1662C0500 Abdeckrahmen Passend für (Rollladensysteme) Ehmann ROLLO-System

Passend für alle Geräte des ROLLO-Programms.

Kategorie: Abdeckrahmen
Passend für: Ehmann ROLLO-System
Breite: 82 mm
Höhe: 82 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Abdeckrahmen
Hersteller-Nr.: 1662C0500
EAN: 4012096166658
Nennstrom: 16 A.

Lieferumfang: Aufputz-Rahmen · Befestigungsschrauben.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.