Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 6660C0026 Zeitschaltuhr Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060734
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     6660C0026
EAN/GTIN:
     4016138620009
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Ehmann 6660C0026 Zeitschaltuhr Unterputz

Einfache Bedienung
Kinderleichte Programmierung

Dieser Rollladen-Timer zeichnet sich durch seine absolut einfache Bedienung und kinderleichte Programmierung aus. Denn für die manuelle Steuerung Ihrer motorbetriebenen Rollläden betätigen Sie einfach nur eine der beiden großflächigen Bedienungs-Tasten. Und wenn Sie die Taste länger als 3 s gedrückt halten, ist die Programmierung auch schon abgeschlossen. Ihr Timer wiederholt dann regelmäßig alle 24 h diese Schaltfunktion. Da Ihr Rollladen-Steuergerät in jede handelsübliche Unterputzdose passt, ist der Einbau ebenfalls sehr schnell erledigt.

Kategorie: Zeitschaltuhr
Montageart: Unterputz
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 82 mm
Höhe: 45 mm
Länge (Tiefe): 82 mm
Betriebsspannung: 230 V
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore + Licht
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Zeitschaltuhr
Hersteller-Nr.: 6660C0026
EAN: 4016138620009
Leistung max. 750 VA

Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, ehmann zeitschalter, zeitschalter, 4012096666004, Ehmann, 6660C0026, Rollo comfort 24, Zeitschaltuhren Rollladen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,93*
€ 54,49*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 54,50*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 106,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ehmann
9045x0000
ab € 7,41*
Sonstiges
REV Ritter
0501620551
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.