Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inprojal elektrosysteme 3fach Rahmen Braun 102569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inprojal
Inprojal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060762
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102569
EAN/GTIN:
     4040267025695
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Inprojal elektrosysteme 3fach Rahmen Braun 102569

Kategorie: Schalterprogramm
Komponente: Rahmen
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Braun
Ausführung: 3fach Rahmen
Breite: 60 mm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 166 mm
Hersteller-Nr.: 102569
EAN: 4040267025695
Einbautiefe 25mm

Weitere Suchbegriffe: 4040267025695, inprojal elektrosysteme, 102569, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,11*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 6,13*
Lager 1039
2
2
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.