Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 7025-6 CEE Phasenwender 32 A 5polig 400 V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061035
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     7025-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
cee phasenwender
PCE 7025-6 CEE Phasenwender 32 A 5polig 400 V 1St.

IP44

Ohne Umklemmen der Anschlussleitung wird die Drehrichtung von Drehstrommotoren verändert. Zwei Phasenstifte sind auf einem Rotor angeordnet. Mittels Schraubendreher lässt sich dieser von außen um 180° drehen.

Kategorie: CEE Phasenwender
Besonderheiten: Phasenwender
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 32 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Stecker
Adern: 5
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Rot
Farbe: rot
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Phasenwender
Hersteller-Nr.: 7025-6
EAN: 9003399702563
Leuchtenhöhe max. 65 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 7392696785679, 9003399702563, PCE, 7025-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker, Kraftstrom, kraftstromstecker, starkstromstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.