Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavius D-14741 Funk-Rauchwarnmelder inkl. 5 Jahres-Batterie, vernetzbar, Mini batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cavius
Cavius
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061231
Hersteller:
     Cavius
Herst.-Nr.:
     D-14741
EAN/GTIN:
     9421901291471
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Cavius D-14741 Funk-Rauchwarnmelder inkl. 5 Jahres-Batterie, vernetzbar, Mini batteriebetrieben

Inkl. 5-Jahres-Batterie, auswechselbar
Vernetzbar
Bis zu 32 Geräte

Einer für Alle … Alle für Einen!
Die CAVIUS Wireless Alarm Family schlägt gemeinsam an, wenn Rauch-, Hitze- oder Wasseralarm bei einem Melder ausgelöst wird. Daher sind die funkvernetzen Warnmelder für Wohnhäuser die beste Wahl. Mit ihrem ansprechenden Design und dem angenehm kleinen Format von nur 6,5 cm Durchmesser fügen sie sich elegant in jeden Raum ein.
Funktionstest und Alarmstummschaltung können zusätzlich auch bequem mit der optionalen Fernbedienung „Smart Remote“ (Bestellnr. X644841) durchgeführt werden.

Unterbrechungs-/Stummschaltfunktion · Warnsignal bei schwacher Batterie · 5-Jahres-Batterie, auswechselbar · Bis max. 32 CAVIUS Melder vernetzbar · Erfüllt die Standards: EN 14604:2005 + AC: 2008, EN300-220.

Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Funk-Rauchwarnmelder
Melder-Besonderheiten: inkl. 5 Jahres-Batterie + vernetzbar + Mini
Stromversorgung: batteriebetrieben
Kategorie: Funk-Rauchwarnmelder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 65 mm
Höhe: 41 mm
Hersteller-Nr.: D-14741
EAN: 9421901291471
Vernetzt über Frequenz: 868 MHz
Sensortyp: Photoelektrisch
Batterie: Lithium CR 123A, 3 V
Alarmton: 85 dB/3 m

Lieferumfang: Mini-Funk-Rauchwarnmelder inkl. Batterie + Montagematerial + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Cavius, D-14741, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder, Brandschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
€ 6,45*
ab € 42,15*
€ 55,61*
€ 4,00*
ab € 48,57*
€ 65,47*
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 50,02*
€ 65,47*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 77,45*
€ 98,60*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 141,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.