Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 95.00cm Schwarz Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061379
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4087422
EAN/GTIN:
     4064161273037
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Spiralkabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 95.00cm Schwarz Spiralkabel

Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss
Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel
Hohe Flexibilität dank Spiralkabel

Apple Lightning Kabel zum Synchronisieren und Laden Ihres iPods/iPads/iPhones mit dem Apple-Lightning-Anschluss. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein.
Lade-Kabel kann man nie genug haben
Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce Lightning Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.
Beidseitig verwendbarer Lightning-Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Robuster PVC-Außenmantel
Das Renkforce Lightning-Spiralkabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden

Produkt-Art: USB-Kabel
Anschluss-Typ: Apple Dock + USB
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB 2.0 Stecker A
Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning
Anschlüsse: USB-A Stecker + Apple Lightning Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Apple Lightning-Stecker
Kabellänge: 95.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel
AWG: 24/28
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Kabel-Form: rund
Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer
Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s
Maximale Leistung: 2.5 W 5 V / 0.5 A
Hersteller-Nr.: RF-4087422
EAN: - - - - - - - - -
Gewebe-Mantel

Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, USB Anschlusskabel, USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb a lightning schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Renkforce, RF-4087422, Apple Dock, usb host kabel, USB-Kabel gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 20,22*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 40,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.