Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jamicon SHR100M1HE07M Elektrolyt-Kondensator THT 2.5mm 10 µF 50V 20% (Ø x L) 6.3mm x 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061381
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     SHR100M1HE07M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator tht 50v
elektrolytkondensator
100er Pack Jamicon SHR100M1HE07M Elektrolyt-Kondensator THT 2.5mm 10 µF 50V 20% (Ø x L) 6.3mm x 7mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: THT
Elektr. Kapazität: 10 µF
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7 mm
Material: Aluminium
Nennspannung: 50 V
RM: 2.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Typ: SHR100M1HE07M
Max. Temperatur: 105 °C
Toleranz ±: 20 %
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - 105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Hersteller-Nr.: SHR100M1HE07M
EAN: - - - - - - - - -
Gewebe-Mantel

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 50v, Jamicon, SHR100M1HE07M, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0606*
1 Tag
766
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0773*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.