Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo 51093 Funk-Zusatzkamera 1280 x 720 Pixel 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabo
Stabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061520
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51093
EAN/GTIN:
     4010384510930
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Stabo 51093 Funk-Zusatzkamera 1280 x 720 Pixel 2.4GHz

Wetterfeste (IP 66) VGA-Farbkamera
720p Auflösung
Mithörfunktion

Das System kann mit bis zu vier wetterfesten WLAN-Kameras der IP-Schutzart 66 ausgestattet werden. Eine stufenlos einstellbare Bewegungserkennung reduziert mögliche Fehlalarme. Die Infrarot-Nachtsichtfunktion mit einer Sichtweite bis 30 m und einer Funk-Reichweite von bis zu 300 m lässt Sie nachts ruhig schlafen. Wird eine Bewegung erkannt, sendet das System eine Push-Notification (Nachricht) an Ihr Smartphone/Mobilgerät.

Einstellbare Bewegungserkennung ·Mithörfunktion · Push-Benachrichtigungen · 24 leistungsstarke Infrarot-LEDs für Nachtsicht · Schwenkbarer IR-Cut-Filter · Schwenkbarer Halter (auch für die Wand-/Deckenmontage).

Kategorie: Zusatzkamera
Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs + mit Lautsprecher
Signal-Standard: Funk
Sensortyp: CMOS
Sensorgröße: 6.35 mm (1/4")
Max. Reichweite im Freifeld: 300 m
Frequenz: 2.4 GHz
IR-Reichweite (max.): 30 m
Brennweite: 3.6 mm
Gewicht: 360 g
Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C
Schutzart: IP66
Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel
Produkt-Art: Zusatzkamera
Hersteller-Nr.: 51093
EAN: 4010384510930
Blickwinkel: 70° (Diagonal)
Anzahl IR-LEDs: 24 (Wellenlänge 850 nm)
Abm. (Ø x L): 67,5 x 164 mm

Lieferumfang: Kamera + Netzteil für Kamera 5 V/2 A + RJ45 Netzwerkkabel + Kamerafuß + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Stabo, 51093, Funkkamera, Funk-Videoüberwachung, Funküberwachungssystem, Funküberwachungssysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 150,48*
€ 3,50*
ab € 126,11*
€ 156,99*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 199,32*
€ 241,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.