Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 58805 H0 Doppelstockwagen der DB AG Steuerwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piko
Piko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061619
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     58805
EAN/GTIN:
     4015615588054
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
personenwagen h0 piko
triebwagen h0
Piko H0 58805 H0 Doppelstockwagen der DB AG Steuerwagen

Druckvariante des Doppelstocksteuerwagens 2. Klasse in der Ausführung von DB Regio in der Epoche VI. Die Modelle der IC2 Wagen zeichnen sich durch exakte Nachbildungen von allen relevanten Details des Vorbildes und eine feinste Lackierung und Bedruckung aus. Die charakteristische Kopfform des Steuerwagens wird hierbei perfekt wiedergegeben. Die scharf gravierten Nachbildungen der Drehgestelle und separat eingesetzte Fenster unterstreichen das typische Erscheinungsbild der markanten Wagen. Die Modelle des Steuerwagens besitzen einen Lichtwechsel weiß/rot und sind für den Einbau eines Funktionsdecoders vorbereitet.

Vorbereitet für Digital-Decoder · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Herst.-Teilenr.: 58805
Baugröße: H0
Stromsystem: DC
LüP / LüK: 273 mm
Bauart: Doppelstockwagen
Ausführung: Steuerwagen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 58805
EAN: 4015615588054
Min. Betriebstemperatur 0.00 °C;Max. Betriebstemperatur 50.00 °C

Weitere Suchbegriffe: 4015615588054, Piko H0, 58805
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,28*
€ 82,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 82,10*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 126,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.