Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Serienschalter ATHENIS Anthrazit 587515081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061740
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     587515081
EAN/GTIN:
     4008224578806
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Kopp 1St. Einsatz Serienschalter ATHENIS Anthrazit 587515081

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Serienschalter, 10AX, 250V~, ATHENIS, anthrazit.

Funktion: Serienschalter
Ausführung: Serienschalter
Komponente: Einsatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Anthrazit
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 10 AX
Schutzart: IP20
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Serie: ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Schaltkontakt: Steckklemme
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 587515081
EAN: 4008224578806
Beleuchtung: Beleuchtung mit Glimmlampe.

Weitere Suchbegriffe: kopp serienschalter, serienschalter, serienschalter anthrazit, 4008224578806, Kopp, 587515081, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 15,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 15,03*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 19,81*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 23,54*
€ 32,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.