Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2fach Rahmen Abdeckung HK 07, ATHENIS Weiß (glänzend) 405402001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061751
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     405402001
EAN/GTIN:
     4008224616010
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Kopp 2fach Rahmen Abdeckung HK 07, ATHENIS Weiß (glänzend) 405402001

Glas-Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, 2-fach, HK07, weiß.

Funktion: Abdeckung
Ausführung: Glas-Abdeckrahmen 2-fach
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Weiß (glänzend)
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Material: Glas
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Serie: HK 07 + ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 405402001
EAN: 4008224616010
Halogenfrei: Ja.

Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 4008224616010, Kopp, 405402001, HK07
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,08*
€ 50,23*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 38,17*
€ 50,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 40,50*
€ 53,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,25*
€ 59,46*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 71,33*
€ 91,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.