Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Taster ATHENIS Anthrazit 588315086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061759
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     588315086
EAN/GTIN:
     4008224578738
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Kopp 1St. Einsatz Taster ATHENIS Anthrazit 588315086

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Taster, 10AX, 250V~, ATHENIS, anthrazit.

Funktion: Taster
Ausführung: Taster
Komponente: Einsatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Anthrazit
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 10 AX
Schutzart: IP20
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Serie: ATHENIS
Schaltkontakt: Steckklemme
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 588315086
EAN: 4008224578738
Halogenfrei: Ja.

Weitere Suchbegriffe: wipptaster, 4008224578738, Kopp, 588315086, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,22*
1
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,42*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 15,00*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 16,86*
€ 24,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.