Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Jalousie-Schalter ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 588529083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061805
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     588529083
EAN/GTIN:
     4008224585002
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Rollladensteuerung
Kopp Einsatz Jalousie-Schalter ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 588529083

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Jalousieschalter, 10AX, 250V~, ATHENIS, reinweiß.

Funktion: Jalousie-Schalter
Ausführung: Jalousie-Schalter
Komponente: Einsatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010)
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 10 AX
Schutzart: IP20
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Farbe: weiß
Serie: ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 588529083
EAN: 4008224585002
Halogenfrei: Ja.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 21,71*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 28,11*
1
€ 4,00*
ab € 17,19*
€ 28,53*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 36,48*
€ 48,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.