Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 200-0352 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Blau Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061851
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Sommer Cable 200-0352 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Blau Meterware

Sommer Cable 200-0352 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Blau Meterware

Durch den kleinen Außen-Ø passt dieses Kabel in alle gängigen Steckverbinder. Aufgrund der durchdachten Schirmung besitzt das Kabel als positiven Nebeneffekt eine enorme Tritt- und Zugfestigkeit. Zur Anwendung für professionelle Studio-Patchverbindungen, MIDI-Verkabelung über lange Stecken, zur Innenverdrahtung in Racks und zum Verbinden von Audiokomponenten und Effektgeräten. 100 % Abschirmung durch einen metallisierten Vlies und dem zusätzlichen Cu-Spiralwendel.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm
Außen-Ø: 4.60 mm
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: Meterware
AWG max.: 26
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 200-0352
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: SC-GOBLIN
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 200-0352
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 140 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0352, SC-GOBLIN, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,34*
2 Tage
90
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,36*
Lager 1039
90
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,95*
€ 21,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 4,98334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.