Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 200-0101 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061860
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Sommer Cable 200-0101 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Sommer Cable 200-0101 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Für Außenanwendungen geeignet

100 % geschirmtes Kabel durch die Verwendung eines dichten Cu-Spiralwendels und einem robusten, um die Aderpaare geflochtenem Vlies. Das Vlies ist auf beiden Seiten mit einer leitenden Aluminiumschicht bedampft. Dies garantiert auch bei starken Beanspruchungen, dass die Schirmung bestehen bleibt. Aufgrund der feinen Cu-Litzen sehr gut für Außenübertragungen und mobile Anwendungen geeignet.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 2 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm
Außen-Ø: 6.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 23
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 200-0101
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: SC-SOURCE MKII HIGHFLEX
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 200-0101
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 78 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0101, SC-SOURCE MKII HIGHFLEX, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,21*
2 Tage
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,22*
Lager 1039
36
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 27,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 6,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.