Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 200-0008 Mikrofonkabel 2 x 0.22mm² Violett Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061915
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Sommer Cable 200-0008 Mikrofonkabel 2 x 0.22mm² Violett Meterware

Sommer Cable 200-0008 Mikrofonkabel 2 x 0.22mm² Violett Meterware

Das ideale Kabel für den Bühneneinsatz. Sehr robust durch dicken Soft-PVC-Mantel und trotzdem hohe Flexibilität. Die Abschirmung aus blanken Cu-Drähten besitzt eine optische Bedeckung von 99 % (statt der üblichen 85 %).

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 2 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm + Flexibel
Außen-Ø: 6.40 mm
Herstellerfarbe: Violett
Inhalt: Meterware
AWG max.: 24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 200-0008
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: STAGE 22 HIGHFLEX
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Farbe: violett
Hersteller-Nr.: 200-0008
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 87 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0008, STAGE 22 HIGHFLEX, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,13*
2 Tage
79
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,14*
Lager 1039
79
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,88*
€ 20,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 4,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.