Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 200-0051 Mikrofonkabel 2 x 0.34mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061916
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Sommer Cable 200-0051 Mikrofonkabel 2 x 0.34mm² Schwarz Meterware

Sommer Cable 200-0051 Mikrofonkabel 2 x 0.34mm² Schwarz Meterware

Der große Ø und die niedrige Kapazität garantieren eine hervorragende Übertragungsqualität auch über lange Strecken. Die Abschirmung aus blanken Cu-Drähten besitzt eine optische Bedeckung von 99 % (statt der üblichen 85 %). Der robuste gummiartige, matte Außenmantel garantiert höchste Flexibilität auch bei niedrigsten Temperaturen.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.34 mm²
Querschnitt: 2 x 0.34 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm + Flexibel + OFC-Leiter
Außen-Ø: 6.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 22
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 200-0051
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: CLUB SERIES MKII
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 200-0051
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 55 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0051, CLUB SERIES MKII, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,91*
2 Tage
281
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,93*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 24,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 5,88667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.