Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Dimmer ATHENIS Aluminium 800200189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061937
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     800200189
EAN/GTIN:
     4008224583008
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Kopp 1St. Einsatz Dimmer ATHENIS Aluminium 800200189

Schuztart: IP20
Material: Metall
Farbe: Aluminium

Dimmer-Sockel mit Druck-Wechselschalter für Glüh-und 230V~ Halogen-sowie Niedervolt-Halogenlampen mit dimmbaren elektronischen Trafos 20-325VA, 230V~, 50Hz.

Funktion: Dimmer
Ausführung: Unterputz Dimmer
Komponente: Einsatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Aluminium
Passend für (Details): Elektronischer Transformator
Nennspannung: 230 V
Schaltleistung (Halogenlampe): 20 W - 325 W
Schaltleistung: 20 W - 325 W
Schaltleistung (Glühlampe): 20 W - 325 W
Schutzart: IP20
Farbe: grau
Serie: ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Metall
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 800200189
EAN: 4008224583008
Leiterwiderstand: 87 ?/km

Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, halogenlampen dimmer kopp, halogenlampen-dimmer kopp, halogenlampen dimmer, 4008224583008, Kopp, 800200189
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,65*
€ 42,87*
1
€ 4,00*
ab € 32,07*
€ 44,25*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 32,48*
€ 44,26*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 38,19*
€ 50,23*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 77,90*
€ 99,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.