Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Kreuzschalter ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 587729088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061986
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     587729088
EAN/GTIN:
     4008224584944
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
kopp kreuzschalter
Kopp Einsatz Kreuzschalter ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 587729088

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Kreuzschalter, 10AX, 250V~, ATHENIS, reinweiß.

Funktion: Kreuzschalter
Ausführung: Kreuzschalter
Komponente: Einsatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010)
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 10 AX
Schutzart: IP20
Serie: ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Schaltkontakt: Steckklemme
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 587729088
EAN: 4008224584944
Beleuchtung: Beleuchtung mit Glimmlampe.

Weitere Suchbegriffe: kreuzschalter up-einsätze, 4008224584944, Kopp, 587729088, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 15,01*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 19,79*
1
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 19,97*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 24,31*
€ 33,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.