Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHR-7 L3 3-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 700m 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061989
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     00373.93
EAN/GTIN:
     4016138224320
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
00373.93
SHR-7 L3
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik SHR-7 L3 3-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 700m 230V

Made in Germany
Verschiedene Betriebsmodi
230V AC Versorgung

Der Funkempfänger SHR-7 L3 für den direkten Anschluss an das 230V-Netz ist ideal für alle Aufputzinstallationen im privaten und industriellen Bereich geeignet. Er wertet jedes Funksignal der passenden Sender der Funkserie SH-7 aus und kann einen oder mehrere der 3 potentialfreien Wechselkontakte ein- und/oder ausschalten.
Für jedes der 3 Relais kann der Sendercode und die Sendertaste eingelernt werden, d.h. auch Tastkombinationen zur Bedienung sind möglich. Für jeden Relaiskontakt können 2 verschiedene Sendekombinationen eingespeichert werden. Der Empfänger SHR-7 L3 ist daher auch geeignet, wenn mehrere Benutzergruppen definiert oder Funktionen durch Tastencodes geschützt werden sollen (z.B. Türöffnung; Alarmanlagen etc.). In Verbindung mit der Sendercodierung über DIP - Schalter können beliebig viele Sender einen und/oder mehrere Empfänger SHR-7 L3 steuern.
Der 3-Kanal-Empfänger ist für den direkten Anschluss an die Netzversorgung von 230V / 50 Hz ausgelegt. Mit Hilfe von Jumpern kann die Relaisfunktion für jeden Ausgang einzeln eingestellt werden.
Tastbetrieb: Eingang und Ausgang verhalten sich identisch. Nur solange ON gesendet wird ist der Ausgang aktiv.
Togglebetrieb: Ein Befehl schaltet den Ausgang dauerhaft aktiv. Derselbe Befehl schaltet den Ausgang wieder dauerhaft inaktiv, usw.
Zum störungsfreien Betrieb beim Einsatz mit induktiven Lasten oder bei schlechter Funkverbindung kann die Nachlaufzeit der Relais auf ca. 500ms verlängert werden. Die Nachlaufzeit verhindert ein Prellen des Relais.
SHR-7 L3 wird mit IP54-Gehäuse und eingebauter Drahtantenne komplett anschlussfertig geliefert.

3 potentialfreie Wechselkontakte: 230V/AC/6A
?/4-Drahtantenne
230V AC Versorgung
Ausgänge: 3 potenzialfreie Wechselkontakte
Stromaufnahme: ca. 15mA (< 4W / 230V)
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Schutzart: IP54

Kategorie: Funkempfänger
Typ: SHR-7 L3
Betriebsspannung: 230 V
Kanäle: 3
Max. Reichweite im Freifeld: 700 m
Ausführung: Baustein
Breite: 85 mm
Sende-Frequenz: 433.92 MHz
Höhe: 37 mm
Länge (Tiefe): 130 mm
Produkt-Art: Funkempfänger
Stromaufnahme: ca. 15 mA (<4 W / 230 V)
Hersteller-Nr.: 00373.93
EAN: 4016138224320
Beleuchtung: Beleuchtung mit Glimmlampe.

Lieferumfang: Funkempfänger inkl. interner Drahtantenne + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule, handsender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 160,12*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 160,13*
Lager 1039
31
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 303,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
00330.00
ab € 49,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.