Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Sommer Cable 600-0253-01 Videokabel 1 x 0.08mm² Rot Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061998
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-0253-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sommer Cable
600-0253-01
SC-MONOMAX
lautsprecher kabel
5m Sommer Cable 600-0253-01 Videokabel 1 x 0.08mm² Rot Meterware

Sommer Cable 600-0253-01 Videokabel 1 x 0.08mm² Rot Meterware

Flexibles Videokabel z.B. für den Schaltschrankbau. Trotz des geringen Außen-Ø geringe Dämpfungswerte, sehr zuverlässig und mit engsten Toleranzen im Wellenwiderstand. Hervorragend geschirmt durch enges Cu-Geflecht (95 %). Die maximale Übertragungslänge beträgt 30 - 50 Meter (Je nach Anwendung).

Kategorie: Videokabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.08 mm²
Querschnitt: 1 x 0.08 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 2.70 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
AWG max.: 28
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 600-0253-01
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Litzenaufbau: 7 x 0.12 mm
Dämpfung: (bei 100 m/20 °C): 5 MHz: 4.3 dB · 10 MHz: 6.2 dB · 50 MHz: 15 dB · 100 MHz: 21.5 dB · 1500 MHz: 85.3 dB · 3000 MHz: 83.1 dB
Typ: SC-MONOMAX
Farbe: rot
Produkt-Art: Videokabel
Hersteller-Nr.: 600-0253-01
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -20 °C - +55 °C
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA-Batterien
Lautstärke: bis zu 95 dB

Weitere Suchbegriffe: hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,99*
1 Tag
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,01*
Lager 1039
60
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,81*
€ 30,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,29*
€ 36,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,362* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.