Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 12346-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G 1mm² Orange Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062142
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12346-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
1m LAPP 12346-1 Anschlussleitung ÖLFLEX® 500 P 3G 1mm² Orange Meterware

Diese hochflexible, kälteflexible, schnitt- und abriebfeste PUR-Werkstattleitung wird gerne als Verlängerungsleitung für stark beanspruchte Handgeräte verwendet. Zu den herausragenden Eigenschaften zählen unter anderem die gute chemische Beständigkeit, die lange Lebensdauer, die Halogenfreiheit, die Verschleißfestigkeit, die Beständigkeit gegen Benzin und mineralische Öle, die Mikrobenfestigkeit sowie die Hydrolysebeständigkeit.

Kategorie: Anschlussleitung
Kabeltyp: ÖLFLEX® 500 P
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Querschnitt: 3 G 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Kältebeständig + Ölbeständig + PUR-Mantel + hochflexibel
Herstellerfarbe: Orange
Außen-Ø: 7.60 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 3000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Leiteraufbau: Kupfer; feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6/IEC 228 CI.6; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 12346-1
Isolationsmaterial: Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: In Anlehnung: VDE 0250/0281
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Typ: ÖLFLEX® 500 P
Produkt-Art: Anschlussleitung
Hersteller-Nr.: 12346-1
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand Außenleiter / Innenleiter: 13.6 ?/km / 20.5 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 3g1, schaltleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, 12346-1, ÖLFLEX® 500 P
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 8,53*
1 Tag
119
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,54*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,96*
€ 11,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.