Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61747081-1 SILVYN RILL PA6 LL 7/6,5x10 BK Wellrohr Schwarz 6.50mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062204
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747081-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
LAPP 61747081-1 SILVYN RILL PA6 LL 7/6,5x10 BK Wellrohr Schwarz 6.50mm Meterware

LAPP 61747081-1 SILVYN® RILL PA6 LL 7/6,5x10 BK Wellrohr Schwarz 6.50mm Meterware

Dieser parallelgewellte Schutzschlauch ist formstabil, flexibel und trittfest.Das geringe Gewicht und die erhöhte Beständigkeit gegen Öle, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien zeichnen diesen Kunststoffschlauch aus.

Kategorie: Wellrohr
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei
Innen-Ø: 6.50 mm
Außen-Ø: 10 mm
Max. Temperatur: +120 °C
Typ: SILVYN® RILL PA6 LL 7/6,5x10 BK
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: +120 °C (max)
Herst.-Teilenr.: 61747081-1
Biegeradius: 13 mm
Produkt-Art: Wellrohr
Hersteller-Nr.: 61747081-1
EAN: - - - - - - - - -
Unterstützt: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Mac OS 10.11 oder höher, Linux Kernel 3.19 oder höher, Google Chrome OS
Connector 1: USB 3.1 Type-C
Connector 2: SATA (22 Pin)
Chipsatz: NS1068X

Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, LAPP, 61747081-1, SILVYN® RILL PA6 LL 7/6, 5x10 BK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1386
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,70*
5
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,80*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 6,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 15 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.