Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76781073K555-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 0.75mm² Blau Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062248
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781073K555-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76781073K555-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 0.75mm² Blau Meterware

Leoni 76781073K555-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 0.75mm² Blau Meterware

Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.

Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Typ: FLY
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe: Blau
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Normen: Siehe Produktblatt
Halogenfrei: Nein
Litzenaufbau: 24 x 0.21 mm
Kabeltyp: FLY
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Außen-Ø: 2.20 mm
Farbe: blau
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Meterware: Ja
Kategorie: Fahrzeugleitung
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Herst.-Teilenr.: 76781073K555-1
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Hersteller-Nr.: 76781073K555-1
EAN: - - - - - - - - -
keine

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung leoni 0,75 mm², fly kabel, fly fahrzeugleitung, Leoni, 76781073K555-1, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,61*
1 Tag
387
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,62*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,57*
€ 16,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,314* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,51*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.