Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0065104 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 1mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 0065104 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1 x 1mm² Weiß Meterware

LAPP 0065104 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 1mm² Weiß Meterware

Glasseiden-Schutzgeflecht
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL Leitungen. Geeigent für Stahl- und Glaswerke, Sauna- und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5. Isolation auf Silikon-Basis.

Nennspannung: 500 V
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Meterware: Ja
Außen-Ø: 3 mm
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Herstellerfarbe: Weiß
Halogenfrei: Ja
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei + mit Glasseide-Mantel
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Prüfspannung: 2000 V
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Isolationsmaterial: Silikon
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Herst.-Teilenr.: 0065104
Farbe: weiß
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 0065104
EAN: - - - - - - - - -
Fremdkörper (max.): Klarwasser
Schaltpunkthöhe: EIN max. ca. 50 cm
Schaltpunkthöhe: AUS min. ca. 5 cm.

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel weiss litze, litze, litze weiß, LAPP, 0065104, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 6 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 9 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 15 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.