Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 34222-1 Datenleitung UNITRONIC® SENSOR LiYCY...BD 8 x 2 x 0.50mm² Himmelblau Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063238
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34222-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
1m LAPP 34222-1 Datenleitung UNITRONIC® SENSOR LiYCY...BD 8 x 2 x 0.50mm² Himmelblau Meterware

UNITRONIC® EB JE-LiYCY...BD ist eine Verbindungsleitung in der Elektronik, in der MSR-Technik und kann außerdem als Impuls- und Datenübertragungsleitung verwendet werden. Anwendbar in der Industrie-Elektronik zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. Im Freien nur unter Putz verwendbar.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® SENSOR LiYCY...BD
Anzahl Adern: 16 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Querschnitt: 8 x 2 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Außen-Ø: 13 mm
Herstellerfarbe: Himmelblau
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 34222-1
Isolationsmaterial: PVC
Ader-Identcode: nach VDE 0815
Leiteraufbau: Litze, vieldrähtig, VDE 0295, Klasse 2 / IEC 60228 Cl.2
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Produkt-Art: Datenleitung
Betriebs-Spitzenspannung: 225 V
Typ: UNITRONIC® EB JE-LiYCY...BD
Hersteller-Nr.: 34222-1
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 7.5 ?/km

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 14,58* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,91*
€ 24,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.