Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINGI PHC-150 Thermo-/Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PINGI
PINGI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063276
Hersteller:
     PINGI
Herst.-Nr.:
     PHC-150
EAN/GTIN:
     8718481172797
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
PINGI PHC-150 Thermo-/Hygrometer

Temperaturanzeige
Luftfeuchtigkeitsanzeige

Mit diesem praktischen Gerät können Sie die relative Luftfeuchtigkeit (RH%) und die Temperatur (°C) einfach kontrollieren. Sie können einen schnellen Test (2-3 Minuten) durchführen, oder die Luftfeuchtigkeit in Problemräumen durchgehend überwachen. Ihr Pingi Thermo-Hygrometer funktioniert in jeder Position. Er kann überall im Haus an der Wand aufgehängt oder auf dem beiliegenden Fuß aufgestellt werden.

Innentemperatur: -20 bis 50 °C
Innenluftfeuchte: 0 - 100 %
Produkt-Art: Thermo-/Hygrometer
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz + Grün
Anzeige: analog
Funktionen: Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Kategorie: Thermo-/Hygrometer
Hersteller-Nr.: PHC-150
EAN: 8718481172797
Temperaturbereich bewegt: -5 - +70 °C in Anlehnung an DIN EN 60811, Teil 1-4 Abschnitt 8.2.
+5 - +70 °C beim Einsatz in E-Ketten® bei > 50.000 Hüben. Biegeradius 6,8 x Außen-Ø bei < 10 m Verfahrweg, Biegeradius 7,5 x Außen-Ø bei ? 10 m Verfahrweg.

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 8718481172797, PINGI, PHC-150, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,15*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 19,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.