Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINGI LV2-G200 Luftentfeuchter-Beutel 5m³ Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PINGI
PINGI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063303
Hersteller:
     PINGI
Herst.-Nr.:
     X737841
EAN/GTIN:
     8718481174920
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
PINGI LV2-G200 Luftentfeuchter-Beutel 5m³ Camouflage

Mit Feuchtigkeitsindikator
Wiederverwendbar, sehr schnell wieder einsatzbereit
Energiesparend, ein paar Minuten in der Mikrowelle genügen und er ist sofort wieder einsatzbereit
Umweltfreundlich

Pingi Luft-Entfeuchter ziehen aus der Umgebung überschüssige Feuchtigkeit wie ein Magnet an. Sie verhindern muffige Gerüche, Schimmel und Rost. Die absorbierte Feuchtigkeit wird aufgenommen und festgehalten. Der Feuchtigkeitsindikator in der Mitte, zeigt durch Farbänderung an, wann der Beutel gesättigt ist. Innerhalb weniger Minuten in der Mikrowelle wird er wieder entladen und ist danach sofort wieder einsatzbereit.

Kategorie: Luftentfeuchter-Beutel
Geeignet für Räume bis max.: 5 m³
Herstellerfarbe: Camouflage
Gewicht: 200 g
Farbe: mehrfarbig
Produkt-Art: Luftentfeuchter-Beutel
Hersteller-Nr.: LV2-G200
EAN: 8718481174920
Leiterwiderstand: 138 ?/km

Lieferumfang: 2 x Luftentfeuchter (200 g)

Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchtersack, pingi luftentfeuchter, entfeuchtungsgerät, 8718481174326, PINGI, LV2-G200
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 17,08*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,80*
€ 36,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.