Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert PRO 95 TITANIUM Weichlötgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sievert
Sievert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063418
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     756064
EAN/GTIN:
     7314527560644
Suchbegriffe:
Propan-Garnituren
propan garnituren
Sievert PRO 95 TITANIUM Weichlötgarnitur

System K

PRO 95 Weichlötkolben verbinden klassisches Design mit moderner Brennertechnik. Wahlweise mit verschiedenen Kupferstücken ausgestattet, bieten sie optimalen Arbeitskomfort und ist für Kolbenlötungen aller Art bestens geeignet. Der hochwertige Weichlöteinsatz gewährleistet eine hohe Flammenstabilität bei starkem Wind auch ohne Windschutz. Die Flammenintensität kann über den Luftschieber geregelt werden. Alle PRO 95 Weichlötkolben verfügen zudem über einen drehbaren Schlauchanschluss.

Kategorie: Weichlötgarnitur
Produkt-Art: Weichlötgarnitur
Hersteller-Nr.: 756064
EAN: 7314527560644
Anschluss: M10 x 1
Gasverbrauch bei 2 bar: 116 g/h
Gewicht: 299 g

Lieferumfang: Anschluss M10 x 1 · Lötkolben · Propanschlauch 3 m · Druckregler · Kleinstflasche · Kupferstück · Maulschlüssel (2 Stück) · Umfüllstutzen · Windschutz · Transportkoffer.

Weitere Suchbegriffe: 7314527560644, Sievert, 756064, PRO 95 TITANIUM, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,88*
€ 427,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 427,44*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 551,96*
€ 647,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,63*
€ 770,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,37*
€ 747,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,29*
€ 673,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,96*
€ 656,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
770031
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.