Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack HuiYuan Fotodiode 5mm 940 nm 5013M1C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063785
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5013M1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Foto-diode
Fotodiode
25er Pack HuiYuan Fotodiode 5mm 940 nm 5013M1C

HuiYuan Fotodiode 5mm 940 nm 5013M1C

Kategorie: Anschlussleitung
Kabeltyp: ÖLFLEX® 540 P
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Querschnitt: 3 G 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe: Gelb
Außen-Ø: 7.40 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 12458-1
Isolationsmaterial: Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Prüfzeichen: VDE Reg. Nr. 6583
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung)
Typ: ÖLFLEX® 540 P
Produkt-Art: Anschlussleitung
Hersteller-Nr.: 12458-1
EAN: - - - - - - - - -
E20 7R-02 1706
E20 10R-05 4182

Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, photodiode 940nm, pur baustellen anschlussleitung, HuiYuan, 5013M1C, photodiode, foto-diode, photo-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,2142*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.