Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M30C-FDRL-W Druckschalter flach, rund, verchromt Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182950
EAN/GTIN:
     4015081778775
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eaton drucktaster ip69k
leuchtdrucktaster eaton
Eaton M30C-FDRL-W Druckschalter flach, rund, verchromt Weiß 1St.

Kategorie: Druckschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: flach + rund + verchromt
Leuchtfarbe: Weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Knopf-Ø: 35.39 mm
Anschluss: Schrauben
Frontplatten-Stärke: 5.5 mm
Funktionen: rastend
Schutzart: IP67 + IP69K
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 36 mm
Höhe: 46 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Druckschalter
Farbe: weiß
Typ: M30C-FDRL-W
Länge (Tiefe): 28.95 mm
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 182950
EAN: 4015081778775
Material: Aluminium (lackiert).

Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Eaton, 182950, M30C-FDRL-W, 136-5530, switch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 18,18*
€ 5,00*
ab € 13,51*
€ 18,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 18,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 19,42*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 29,49*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216557
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.