Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP ÖLFLEX® TRUCK 470 P Fahrzeugleitung 2 x 1mm² Schwarz 7027080-1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
1m LAPP ÖLFLEX® TRUCK 470 P Fahrzeugleitung 2 x 1mm² Schwarz 7027080-1 Meterware

ADR/GGVS-Approbation

Fahrzeugleitung für den Nutzfahrzeugbau sowie die Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger. UV-beständig, kältefest, weitgehend öl-, witterungs- und chemikalien-beständig sowie hydrolysebeständig und mikrobenfest.

Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C
Typ: ÖLFLEX® TRUCK 470P
Abgepackt: Nein
Prüfzeichen: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Meterware: Ja
Isolationsmaterial: Polyurethan
Ader-Identcode: ISO 4141-3
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Anzahl Adern: 2 x
Außen-Ø: 6 mm
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein
Querschnitt: 2 x 1 mm²
Kategorie: Fahrzeugleitung
Material (Details): Aderisolation: PVC-Basis · Innenmantel: Spezial-PVC-Basis · Außenmantel: Spezialpolyurethan
Nennspannung: 60 V
Herst.-Teilenr.: 7027080-1
Leiteraufbau: Litze, feindrahtig
Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 470 P
Hersteller-Nr.: 7027080-1
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 40 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 2g1, fly kabel, fahrzeugleitung 1mm², LAPP, 7027080-1, ÖLFLEX<sup ®</sup TRUCK 470P
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,04*
1 Tag
116
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,05*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,08* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.