Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 15.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064380
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1602120
EAN/GTIN:
     4064161150512
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Kabel
tae kabel 15m
tae kabel
Basetech Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 15.00m Schwarz

Zum Anschluss analoger Telefone an die Telefondose
Mit International- und Inlandsbelegung
Mit TAE-F Stecker und RJ11 Western Stecker (6/4)

Mit diesem TAE Anschlusskabel schließen Sie analoge Telefone für den Fernsprechbetrieb (TAE-F) an die Telefondose an.
Für International- und Inlandsbelegung
Für den Westernstecker (RJ11) gibt es generell zwei unterschiedliche Belegungen: eine deutsche Norm und eine US-Norm.
Das Basetech TAE-F-Anschlusskabel besitzt eine internationale Belegung. So können Telefone mit internationaler- sowie deutscher PIN-Belegung an die Telefondose angeschlossen werden.
Verkabelt und doch nicht sichtbar
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das TAE-Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.
ROHS und REACH konform
Alle Basetech-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte

Anschluss B Anzahl: 1 x
Kabel-Art: Telefon (analog) Anschlusskabel
Passend für Land: Deutschland
Anschluss-Typ: TAE + RJ11
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: TAE-F-Stecker
Anschluss B: RJ11-Stecker 6p4c
Kabellänge: 15.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
AWG: 28
Kabel-Anwendung: Telefon (analog)
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Kabel-Form: flach
Produkt-Art: Telefon (analog) Anschlusskabel
Innenleiter-Material: CCA
Hersteller-Nr.: BT-1602120
EAN: 4064161150512
Verzinntes Cu-Abschirmgeflecht
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: 4040849491580, Basetech, BT-1602120, Faxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,43*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.