Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m BKL Electronic 1106001 Audiokabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064619
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1106001
EAN/GTIN:
     4011376701701
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel 2x2.5
flachkabel
5m BKL Electronic 1106001 Audiokabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

BKL Electronic 1106001 Audiokabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Dieses trennbare Audiokabel mit Einzelabschirmung zeichnet sich durch seine flache Ausführung aus.

Kategorie: Audiokabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Einzelschirm + Flache Ausführung + Zwillingsleitung
Breite: 6 mm
Höhe: 3 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 1106001
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 24 x 0.10 mm
Typ: 1106001
Produkt-Art: Audiokabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1106001
EAN: 4011376701701
Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0,5 mm² - max. 100 m, 4 x 0,75 mm² - max. 150 m
UTP Kat 5e (AWG 24) oder UTP Kat 6e (AWG 23) - max. 200 m
Betriebsspannung: 12 - 14 V DC von der Stromversorgung
Betriebstemperaturbereich: -30 ... + 60 ° C.

Weitere Suchbegriffe: 4011376701701, BKL Electronic, 1106001, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel, A0-28
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,05*
2 Tage
125
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 3,06*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 28,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 4,086* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.