Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 353718M 2 GG Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 30mm (max) Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064868
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     353718
EAN/GTIN:
     4010311171036
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Gießharz
Silikonelastomer
CellPack 353718M 2 GG Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 30mm (max) Inhalt: 1 Set

Inhalt: 1 Set
Herst.-Teilenr.: 353718
Signalwort: Achtung
Länge (Tiefe): 265 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Transparent
Typ: M 2 GG
Kabel-Ø (max.): 30 mm
Farbe: schwarz + transparent
Kabel-Ø-Bereich: 30 mm (max)
Besonderheiten: UV-beständig + wasserdicht + transparentes Gehäuse
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 45 mm
Produkt-Art: Kabelmuffe
min. Querschnitt: 16 mm²
max. Querschnitt: 30 mm
Kategorie: Kabelmuffe
Normen: DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)
Hersteller-Nr.: 353718
EAN: 4010311171036
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kabellänge 152 mm

Lieferumfang: PUR-Gießharz GG + Kunststoff-Formschale (transparent) + Einfüll- und Entlüftungstrichter + PVC-Isolierband + Schutzhandschuhe + Montageanleitung


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, cellpack gießharz, kabelmuffe, kabelmuffe 16mm², 4010311171036, CellPack, 353718, M 2 GG, Erdmuffe, Muffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,42*
€ 67,40*
€ 4,00*
ab € 52,92*
€ 68,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,43*
€ 69,14*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 163,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.