Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 33202-1 Datenleitung UNITRONIC LiYD11Y 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065154
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     33202-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m LAPP 33202-1 Datenleitung UNITRONIC LiYD11Y 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

LAPP 33202-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYD11Y 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

EMV-konform

Diese belastbare PUR-Datenleitung ist für den Einsatz in Industrieumgebungen gedacht, als Daten- und Signalleitung in der Elektronik und überall dort, wo abgeschirmte Datenleitungen mit kleinsten Querschnitten benötigt werden.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® LiYD11Y
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig + UV-Beständig + Ölbeständig
Außen-Ø: 4.10 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 33202-1
Isolationsmaterial: Polyurethan
Ader-Identcode: DIN 47100
Leiteraufbau: Litze, feinstdrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812
Typ: UNITRONIC® LiYD11Y
Produkt-Art: Datenleitung
Hersteller-Nr.: 33202-1
EAN: - - - - - - - - -
Batterietyp: 3 x AAA-Batterie

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,46*
1 Tag
77
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,47*
Lager 1039
63
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,48*
€ 28,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 7,49334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.