Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m AIV 23544T Massekabel 1 x 16mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065380
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23544T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung rot
1m AIV 23544T Massekabel 1 x 16mm² Rot Meterware

Abgepackt: Nein
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Nennstrom: 80 A
Produkt-Art: Massekabel
Typ: M/SK
Isolationsmaterial: PVC
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Herst.-Teilenr.: 23544T
Meterware: Ja
Farbe: rot
Litzenaufbau: 120 x 0.40 mm
Herstellerfarbe: Rot
Leiteraufbau: 120 x 0.4 mm
Außen-Ø: 7.76 mm
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Kategorie: Massekabel
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Halogenfrei: Nein
Hersteller-Nr.: 23544T
EAN: - - - - - - - - -
-Produktfarbe: Weiß
-Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
-Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung 100m, AIV, 23544T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 11,27*
1 Tag
81
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,29*
Lager 1039
81
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 24,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,97* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.