Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m AIV 23547T Massekabel 1 x 25mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065447
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23547T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
massekabel
1m AIV 23547T Massekabel 1 x 25mm² Rot Meterware

Abgepackt: Nein
Halogenfrei: Nein
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Typ: M/SK
Nennstrom: 125 A
Litzenaufbau: 186 x 0.40 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Außen-Ø: 9.75 mm
Farbe: rot
Isolationsmaterial: PVC
Herst.-Teilenr.: 23547T
Produkt-Art: Massekabel
Meterware: Ja
Herstellerfarbe: Rot
Kategorie: Massekabel
Leiteraufbau: 186 x 0.4 mm
Anzahl Adern: 1 x
Inhalt: Meterware
Querschnitt (je Ader): 25 mm²
Querschnitt: 1 x 25 mm²
Hersteller-Nr.: 23547T
EAN: - - - - - - - - -
Schuh-Größe: 38 - 45 (Euro-Größe)

Weitere Suchbegriffe: AIV, 23547T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,73*
1 Tag
84
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,74*
Lager 1039
84
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,30*
€ 35,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 26,30* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,96*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.