Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m AIV 23550T Massekabel 1 x 35mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065463
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23550T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung rot
1m AIV 23550T Massekabel 1 x 35mm² Rot Meterware

Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Querschnitt (je Ader): 35 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Außen-Ø: 11 mm
Typ: M/SK
Halogenfrei: Nein
Nennstrom: 175 A
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt: 1 x 35 mm²
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Farbe: rot
Kategorie: Massekabel
Herst.-Teilenr.: 23550T
Produkt-Art: Massekabel
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Rot
Hersteller-Nr.: 23550T
EAN: - - - - - - - - -
Nennmaß: 28/28 mm

Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung 50m, AIV, 23550T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 21,14*
1 Tag
54
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,16*
Lager 1039
54
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,31*
€ 44,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 33,31* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,96*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.